Startseite

TEAFLEX - TEACMC09M16 RACCORDO CM- C 09 M16X1,5 - CMC09M16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 9 mm

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Gewindeart - metrisch

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 54...54

  • Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343094413

Artikelnummer

TEACMC09M16

Herstellernummer

CMC09M16

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

9 mm

Ausführung:

90°-Bogen

Gewindeart:

metrisch

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

54...54

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

8.5 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

24.5 mm

Gewindelänge:

13 mm

Gesamtlänge:

66 mm

Einsatztemperatur:

-40...70 °C

Curva a 90° ispezionabile filetto ISO Metrico. Raccordo in ottone con continuità metallica. La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rende i raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare questa curvaa 90° è consigliata per l’ispezione e la verifica dei cavi IP54.