TEAFLEX - TEABSC36 FISSA GUAINA+CLIP BSC36 NERO - BSC36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - innenverzahnt
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779 - ja
Halogenfrei - ja
Packung
1 ST
EAN
8030343115491
Artikelnummer
TEABSC36
Herstellernummer
BSC36
Hersteller
TEA
Ausführung:
innenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Befestigungsart:
Schraubloch
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0


