Startseite

TEAFLEX - TEABSC07 FISSA GUAINA+CLIP BSC07 NERO - BSC07

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEABSC07 FISSA GUAINA+CLIP BSC07 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • UV-stabil nach ASTM D6779 - ja

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343115378

Artikelnummer

TEABSC07

Herstellernummer

BSC07

Hersteller

TEA

Ausführung:

innenverzahnt

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Farbe:

schwarz

Befestigungsart:

Schraubloch

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

I fissa guaina TEAFLEX della serie SC sono costruiti con poliammidi di alta qualità e speciale formulazione. Sono autoestinguenti, privi di alogeni, fosforo, cadmio. Hanno un’eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici. I vantaggi che ne conseguono sono i seguenti: • Fissa guaina e clip di sicurezza integrati in un unico pezzo. • Rapidità di montaggio. • Particolarmente adatti per installazioni sospese rovesciate. • Elevata tenuta meccanica e alla trazione grazie alla nervatura integrata sia nel corpo che nella clip di chiusura. • Adatta per qualsiasi guaina con profilo C (Grosso) / F (Fine). • Si possono montare sulla canalina di fissaggio SR. • La clip di sicurezza si può riaprire con un cacciavite. Adatte per installazioni industriali e applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario