Startseite

TEAFLEX - TEABHSB70 ANELLO PROT. ABRASIONE HSB70 - BHSB70

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Betriebstemperatur - -40...105 °C

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343156784

Artikelnummer

TEABHSB70

Herstellernummer

BHSB70

Hersteller

TEA

Ausführung:

innenverzahnt

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Befestigungsart:

Schraubloch

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Anello di protezione all'abrasione. Utilizzato per salvaguardare e mantenere nel tempo l'integrità delle guaine corrugate e trecciate sottoposte a continui movimenti. Poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. Aumento di durata nel tempo delle guaine. Eccellente resistenza al logoramento. Universale per guaine corrugate con profilo F/fine e C/grosso. Vite di sicurezza in acciaio inox AISI 304.