Startseite

TEAFLEX - TEABHSB17 ANELLO PROT. ABRASIONE HSB17 - BHSB17

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • UV-stabil nach ASTM D6779 - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343156753

Artikelnummer

TEABHSB17

Herstellernummer

BHSB17

Hersteller

TEA

Ausführung:

innenverzahnt

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

ja

Befestigungsart:

Schraubloch

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Anelli di protezione all’abrasione. Utilizzati per salvaguardare e mantenere nel tempo l’integrità delle guaine corrugate e trecciate sottoposte a continui movimenti. Poliammide 6 di alta qualità con specifica formulazione, privo di alogeni e cadmio. • Aumento di durata nel tempo delle guaine. • Eccellente resistenza al logoramento. • Universali per guaine corrugate TEAFLEX con profilo F/fine e C/grosso. • Possibilità di utilizzarli per guaine corrugate trecciate in metallo. Vedi art. BHSB36B. • Viti di sicurezza in acciaio inox AISI304. • I diametri 56 e 70 possono essere utilizzati anche come giunto di collegamento delle guaine corrugate senza ridurne il passaggio utile.