Startseite

TEAFLEX - TEAARM50M RACCORDO ARM50 M 50X1,5 - ARM50M

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAARM50M RACCORDO ARM50 M 50X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Außengewinde

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343013438

Artikelnummer

TEAARM50M

Herstellernummer

ARM50M

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

50 mm

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Steckanschluss

Gewindeanschlussgröße:

M50 x 1,5

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Gewindelänge:

15 mm

Gesamtlänge:

51 mm

I Raccordi della serie AR ad innesto e bloccaggio rapido permettono di effettuare tutti i collegamenti sul tubo zincato STD riducendo i tempi di installazione, con risultato economico e sicuro. Con la semplice pressione del perno sul terminale del raccordo si provoca, senza sforzo, attrito od altri impedimenti, lo sfilamento del tubo. Grado di protezione IP 67, altissima resistenza alla trazione, continuità elettrica garantita -3 x 10^ -3 O/m come da relazione IMQ N° 610.