Startseite

TEAFLEX - TEAARM50A RACCORDO ARM50.A GAS 2 - ARM50A

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAARM50A RACCORDO ARM50.A GAS 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Nenngröße in Zoll - 2 Zoll

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8030343013421

Artikelnummer

TEAARM50A

Herstellernummer

ARM50A

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

50 mm

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Steckanschluss

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Gewindelänge:

15 mm

Gesamtlänge:

51.5 mm

I Raccordi della serie AR ad innesto e bloccaggio rapido permettono di effettuare tutti i collegamenti sul tubo zincato STD riducendo i tempi di installazione, con risultato economico e sicuro. Con la semplice pressione del perno sul terminale del raccordo si provoca, senza sforzo, attrito od altri impedimenti, lo sfilamento del tubo. Grado di protezione IP 67, altissima resistenza alla trazione, continuità elettrica garantita -3 x 10^ -3 O/m come da relazione IMQ N° 610.