Startseite

TEAFLEX - TEAADGP02 ADATTATORE GIREVOLE PG11 - ADGP02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 67...67

  • Gewindeanschlussgröße - PG11

  • Drehbares Gewinde - ja

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343105621

Artikelnummer

TEAADGP02

Herstellernummer

ADGP02

Hersteller

TEA

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

67...67

Gewindeanschlussgröße:

PG11

Drehbares Gewinde:

ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

12 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

27 mm

Gewindelänge:

13.5 mm

Gesamtlänge:

34.5 mm

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Questo adattatore è stato realizzati allo scopo di rendere girevole ogni tipo di raccordo fisso. Può essere utilizzati anche con i raccordi in poliammide JAW-FIT. La particolare costruzione garantisce un grado di protezione IP67.