Startseite

TEAFLEX - TEAAD50M ADATTATORE AD50M ISO 50X1,5 - AD50M

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAAD50M ADATTATORE AD50M ISO 50X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

  • Einteilig - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343096189

Artikelnummer

TEAAD50M

Herstellernummer

AD50M

Hersteller

TEA

Gewindeanschlussgröße:

M50 x 1,5

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Gli adattatori vengono utilizzati in accoppiamento con filettature femmina, ove esiste la necessità di limitare gli ingombri.