Startseite

TEAFLEX - TEAAD25M ADATTATORE AD25M ISO 25X1,5 - AD25M

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAAD25M ADATTATORE AD25M ISO 25X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5

  • Einteilig - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343096158

Artikelnummer

TEAAD25M

Herstellernummer

AD25M

Hersteller

TEA

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Gli adattatori vengono utilizzati in accoppiamento con filettature femmina, ove esiste la necessità di limitare gli ingombri.