Startseite

TEAFLEX - TEAAD009 ADATTATORE AD009 PG 42 - AD009

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEAAD009 ADATTATORE AD009 PG 42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeanschlussgröße - PG42

  • Bauform - Außengewinde

  • Verbindungsart zum Gehäuse - Gewinde

  • Einteilig - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343012493

Artikelnummer

TEAAD009

Herstellernummer

AD009

Hersteller

TEA

Gewindeanschlussgröße:

PG42

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Gli adattatori vengono utilizzati in accoppiamento con filettature femmina, ove esiste la necessità di limitare gli ingombri.