TEAFLEX - TEA8GT171717 RACC. T GRIGIO IP68 17-17-17 - 8GT171717

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - T-Stück
Werkstoff - Kunststoff
Nenngröße - 17...17 mm
Schutzart (IP) - IP68
Farbe - grau
Packung
20 ST
EAN
8030343130289
Artikelnummer
TEA8GT171717
Herstellernummer
8GT171717
Hersteller
TEA
Ausführung:
T-Stück
Werkstoff:
Kunststoff
Nenngröße:
17...17 mm
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Il raccordo di distribuzione è stato progettato con lo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazioni multiple. La forma a T permette l'inserimento e l'uscita dei cavi da qualsiasi ingresso del raccordo consentendo collegamenti in linea e a 90°. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.


