Startseite

TEAFLEX - TEA8GT121212 RACC. T GRIGIO IP68 12-12-12 - 8GT121212

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - T-Stück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenngröße - 12...12 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - grau

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343131576

Artikelnummer

TEA8GT121212

Herstellernummer

8GT121212

Hersteller

TEA

Ausführung:

T-Stück

Werkstoff:

Kunststoff

Nenngröße:

12...12 mm

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Il raccordo di distribuzione è stato progettato con lo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazioni multiple. La forma a T permette l'inserimento e l'uscita dei cavi da qualsiasi ingresso del raccordo consentendo collegamenti in linea e a 90°. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.