TEAFLEX - TEA8GSM29G05 RACC.GRIGIO IP68 SM29 G 1 - 8GSM29G05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Nenngröße in Zoll - 1 Zoll
Art der Verbindung - Schnappverbindung
Packung
20 ST
EAN
8030343119802
Artikelnummer
TEA8GSM29G05
Herstellernummer
8GSM29G05
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja