TEAFLEX - TEA8GFL17 FLANGIA 90? IP68 FL17 GRIGIO - 8GFL17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Bogen
Bauform - Flansch
Art der Verbindung - sonstige
Farbe - grau
Packung
50 ST
EAN
8030343122888
Artikelnummer
TEA8GFL17
Herstellernummer
8GFL17
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Flansch
Art der Verbindung:
sonstige
Farbe:
grau
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


