Startseite

TEAFLEX - TEA8GFF23 FLANGIA 45? IP68 FF23 GRIGIO - 8GFF23

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 23 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 45°-Bogen

  • Bauform - Flansch

  • Art der Verbindung - sonstige

Packung

  • 30 ST

EAN

8030343128033

Artikelnummer

TEA8GFF23

Herstellernummer

8GFF23

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

23 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

45°-Bogen

Bauform:

Flansch

Art der Verbindung:

sonstige

Farbe:

grau

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

22.6 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

38 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

La curva a 45° a flangia grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.