Startseite

TEAFLEX - TEA8GCS2323 MANICOTTO GRIGIO IP68 CS2323 - 8GCS2323

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenngröße - 23...23 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - grau

Packung

  • 30 ST

EAN

8030343119239

Artikelnummer

TEA8GCS2323

Herstellernummer

8GCS2323

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Nenngröße:

23...23 mm

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Il manicotto di giunzione è stato realizzato per permettere la continuità delle guaine corrugate senza ridurne il passaggio utile. Ideale per applicazioni di manutenzione mantenendo inalterate le caratteristiche del sistema. Soddisfa i requisiti standardnelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni, nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.