Startseite

TEAFLEX - TEA8GBN07P09 CURVA 90?IP68 BN07 PG09 GRIGI - 8GBN07P09

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 7 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG9

Packung

  • 100 ST

EAN

8030343126084

Artikelnummer

TEA8GBN07P09

Herstellernummer

8GBN07P09

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

7 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG9

Art der Verbindung:

Gewinde

Gesamtlänge:

59.5 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Gewindelänge:

11 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

6.2 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

20 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.