Startseite

TEAFLEX - TEA8GBF17M20 CURVA 45?IP68 BF17 M20 GRIGI - 8GBF17M20

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 17 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - 45°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343127944

Artikelnummer

TEA8GBF17M20

Herstellernummer

8GBF17M20

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

17 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

45°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

65 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Gewindelänge:

12 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

16.2 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

30 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

La curva a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.