Startseite

TEAFLEX - TEA8BY121010 RACC. Y NERO IP68 12-10-10 - 8BY121010

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA8BY121010 RACC. Y NERO IP68 12-10-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - Y-Stück

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343122895

Artikelnummer

TEA8BY121010

Herstellernummer

8BY121010

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

Y-Stück

Farbe:

schwarz

I raccordi di distribuzione della serie Y sono stati progettati con lo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazioni multiple. Costruiti con una via d’ingresso di grosso diametro e due uscite di riduzione. Grazie al parallelismo in uscita in linea con il diametro d’ingresso, i cavi possono essere inseriti agevolmente nel raccordo senza provocare danneggiamenti. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario.