Startseite

TEAFLEX - TEA8BT171717 RACC. T NERO IP68 17-17-17 - 8BT171717

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - T-Stück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenngröße - 17...17 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343130265

Artikelnummer

TEA8BT171717

Herstellernummer

8BT171717

Hersteller

TEA

Ausführung:

T-Stück

Werkstoff:

Kunststoff

Nenngröße:

17...17 mm

Schutzart (IP):

IP68

Farbe:

schwarz

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Il raccordo di distribuzione è stato progettato con lo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazioni multiple. La forma a T permette l'inserimento e l'uscita dei cavi da qualsiasi ingresso del raccordo consentendo collegamenti in linea e a 90°. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP68/IP69K.