TEAFLEX - TEA8BT101010 RACC. T NERO IP68 10-10-10 - 8BT101010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - T-Stück
Farbe - schwarz
Packung
20 ST
EAN
8030343131545
Artikelnummer
TEA8BT101010
Herstellernummer
8BT101010
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
T-Stück
Farbe:
schwarz
I raccordi di distribuzione della serie T sono stati progettati con lo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazioni multiple. La forma a T permette l’inserimento e l’uscita dei cavi da qualsiasi ingresso del raccordo consentendo collegamenti in linea e a 90°. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario.


