TEAFLEX - TEA8BSR23M3218 RACC.PRESS. 23ISO32 14 -18 - 8BSR23M3218

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 23 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5
Packung
15 ST
EAN
8030343118652
Artikelnummer
TEA8BSR23M3218
Herstellernummer
8BSR23M3218
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
23 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gesamtlänge:
82.5 mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Gewindelänge:
11 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
22.6 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
46.5 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja
Einsatztemperatur:
-40...105 °C


