TEAFLEX - TEA8BSR17M2013 RACC.PRESS. 17ISO20 9 -13 - 8BSR17M2013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - ja
Bauform - Außengewinde
Packung
1 ST
EAN
8030343125407
Artikelnummer
TEA8BSR17M2013
Herstellernummer
8BSR17M2013
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
ja
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
9 mm
Gesamtlänge:
58.35 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
26.8 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
30 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
nein
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
nein


