Startseite

TEAFLEX - TEA8BSR07P0707 RACC.PRESS. 07PG07 4 - 6,5 - 8BSR07P0707

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA8BSR07P0707 RACC.PRESS. 07PG07 4 - 6,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG7

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343122345

Artikelnummer

TEA8BSR07P0707

Herstellernummer

8BSR07P0707

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG7

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

I raccordi SR con filetto in plastica e la combinazione dei gommini pressacavo offrono un’eccezionale tenuta alla trazione, alla torsione e garantiscono una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.