TEAFLEX - TEA8BSFMIL23U25 FEMM.IP68 NERO SFMIL23 1 3/4 - 8BSFMIL23U25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenngröße in Zoll - 1 3/4 Zoll
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Innengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Packung
30 ST
EAN
8030343157033
Artikelnummer
TEA8BSFMIL23U25
Herstellernummer
8BSFMIL23U25
Hersteller
TEA
Nenngröße in Zoll:
1 3/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
UNEF
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja