TEAFLEX - TEA8BSFMIL17U09 FEMM.IP68 NERO SFMIL17 3/4 20 - 8BSFMIL17U09

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Innengewinde
Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll
Art der Verbindung - Gewinde
Packung
50 ST
EAN
8030343138407
Artikelnummer
TEA8BSFMIL17U09
Herstellernummer
8BSFMIL17U09
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
UNEF
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja