Startseite

TEAFLEX - TEA8BSFMIL12U16 FEMM.IP68 NERO SFMIL12 1 3/16 - 8BSFMIL12U16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Nenngröße in Zoll - 1 3/16 Zoll

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343164451

Artikelnummer

TEA8BSFMIL12U16

Herstellernummer

8BSFMIL12U16

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Nenngröße in Zoll:

1 3/16 Zoll

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

UNEF

Gesamtlänge:

41.7 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Gewindelänge:

9 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

12.2 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

35 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Raccordo femmina filetto UNEF in plastica opportunamente realizzate per permettere la connessione con i connettori MIL-DTL-5015. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario. Raccordo completi di O-ring di tenuta sul filetto IP68/IP69K.