Startseite

TEAFLEX - TEA8BSFMIL12U07 FEMM.IP68 NERO SFMIL12 5/8 24 - 8BSFMIL12U07

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA8BSFMIL12U07 FEMM.IP68 NERO SFMIL12 5/8 24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Innengewinde

  • Nenngröße in Zoll - 5/8 Zoll

  • Art der Verbindung - Gewinde

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343141438

Artikelnummer

TEA8BSFMIL12U07

Herstellernummer

8BSFMIL12U07

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Innengewinde

Nenngröße in Zoll:

5/8 Zoll

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

UNEF

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Raccordi femmina tipo SF con filetto UNEF in plastica opportunamente realizzate per permettere la connessione con i connettori della serie MIL-DTL-5015. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario. Raccordi completi di O-ring di tenuta sul filetto.