TEAFLEX - TEA8BSF12P13 FEMMINA IP68 SF12 PG13,5 NERO - 8BSF12P13
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Innengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Gewindeanschlussgröße - PG13,5
Packung
50 ST
EAN
8030343123731
Artikelnummer
TEA8BSF12P13
Herstellernummer
8BSF12P13
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja


