TEAFLEX - TEA8BSF10P07 FEMMINA IP68 SF10 PG07 NERO - 8BSF10P07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Innengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Packung
50 ST
EAN
8030343121959
Artikelnummer
TEA8BSF10P07
Herstellernummer
8BSF10P07
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Innengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
9 mm
Gesamtlänge:
38.9 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
9.6 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
20 mm
Farbe:
schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja
Einsatztemperatur:
-40...105 °C


