Startseite

TEAFLEX - TEA8BPC1216 TUBO GUAINA NERO IP68 PC1216 - 8BPC1216

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA8BPC1216 TUBO GUAINA NERO IP68 PC1216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8030343123496

Artikelnummer

TEA8BPC1216

Herstellernummer

8BPC1216

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Farbe:

schwarz

giunti a innesto rapido in metallo PC, permettono il collegamento tra i tubi rigidi metallici della serie STD e le guaine corrugate riducendo i tempi di installazione con risultato economico e sicuro. L’ancoraggio ai tubi STD è garantito dal sistema AR già impiegato con successo nel corso degli anni da Teaflex. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario.