TEAFLEX - TEA6PSM17P16 RACC.DIRITTO PVDF 17PG16 IP66 - 6PSM17P16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Gewinde
Gewindeanschlussgröße - PG16
Packung
50 ST
EAN
8030343127296
Artikelnummer
TEA6PSM17P16
Herstellernummer
6PSM17P16
Hersteller
TEA
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Werkstoff der Verschraubung:
sonstige
Farbe:
sonstige
ll raccordo in Polivinilidene di alta qualità. si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.