Startseite

TEAFLEX - TEA6PSM17P13 RACC.DIRITTO PVDF 17PG13 IP66 - 6PSM17P13

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA6PSM17P13 RACC.DIRITTO PVDF 17PG13  IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

  • Gewindeanschlussgröße - PG13,5

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343127319

Artikelnummer

TEA6PSM17P13

Herstellernummer

6PSM17P13

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeanschlussgröße:

PG13,5

Werkstoff der Verschraubung:

sonstige

Farbe:

sonstige

ll raccordo in Polivinilidene di alta qualità. si adattano perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.