Startseite

TEAFLEX - TEA6PBN17P16 CURVA 90? PVDF IP66 BN17 PG16 - 6PBN17P16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Art der Verbindung - Gewinde

  • Ausführung - 90°-Winkel

  • Gewindeanschlussgröße - PG16

  • Gewindelänge - 12 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8030343129764

Artikelnummer

TEA6PBN17P16

Herstellernummer

6PBN17P16

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP66

Art der Verbindung:

Gewinde

Ausführung:

90°-Winkel

Gewindeanschlussgröße:

PG16

Gewindelänge:

12 mm

Werkstoff der Verschraubung:

sonstige

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

16.2 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

30 mm

Gesamtlänge:

76 mm

Farbe:

sonstige

La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.