Startseite

TEAFLEX - TEA6GY362929 RACC. Y GRIGIO IP66 36-29-29 - 6GY362929

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA6GY362929 RACC. Y GRIGIO IP66 36-29-29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Einsatztemperatur - -40...105 °C

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - Y-Stück

Packung

  • 5 ST

EAN

8030343124493

Artikelnummer

TEA6GY362929

Herstellernummer

6GY362929

Hersteller

TEA

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

Y-Stück

Nenngröße:

29...36 mm

Farbe:

grau

I raccordi di distribuzione della serie Y sono stati progettati con lo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazioni multiple. Costruiti con una via d’ingresso di grosso diametro e due uscite di riduzione. Grazie al parallelismo in uscita in linea con il diametro d’ingresso, i cavi possono essere inseriti agevolmente nel raccordo senza provocare danneggiamenti. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario.