TEAFLEX - TEA6GY171212 RACC. Y GRIGIO IP66 17-12-12 - 6GY171212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Einsatztemperatur - -40...105 °C
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - Y-Stück
Packung
20 ST
EAN
8030343122772
Artikelnummer
TEA6GY171212
Herstellernummer
6GY171212
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
Y-Stück
Nenngröße:
12...17 mm
Farbe:
grau
I raccordi di distribuzione della serie Y sono stati progettati con lo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazioni multiple. Costruiti con una via d’ingresso di grosso diametro e due uscite di riduzione. Grazie al parallelismo in uscita in linea con il diametro d’ingresso, i cavi possono essere inseriti agevolmente nel raccordo senza provocare danneggiamenti. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario.


