TEAFLEX - TEA6GT171717 RACC. T GRIGIO IP66 17-17-17 - 6GT171717

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - T-Stück
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
20 ST
EAN
8030343130227
Artikelnummer
TEA6GT171717
Herstellernummer
6GT171717
Hersteller
TEA
Ausführung:
T-Stück
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
I raccordi di distribuzione della serie T sono stati progettati con lo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazioni multiple. La forma a T permette l’inserimento e l’uscita dei cavi da qualsiasi ingresso del raccordo consentendo collegamenti in linea e a 90°. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario.


