Startseite

TEAFLEX - TEA6GT121212 RACC. T GRIGIO IP66 12-12-12 - 6GT121212

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - T-Stück

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenngröße - 12...12 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - grau

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343131507

Artikelnummer

TEA6GT121212

Herstellernummer

6GT121212

Hersteller

TEA

Ausführung:

T-Stück

Werkstoff:

Kunststoff

Nenngröße:

12...12 mm

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Il raccordo di distribuzione è stato progettato con lo specifico intento di dividere fasci di cavi in linee di derivazioni multiple. La forma a T permette l'inserimento e l'uscita dei cavi da qualsiasi ingresso del raccordo consentendo collegamenti in linea e a 90°. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP66.