TEAFLEX - TEA6GSM48P36 RACC.GRIGIO IP66 SM48 PG36 - 6GSM48P36

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 48 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Bauform - Außengewinde
Packung
10 ST
EAN
8030343121171
Artikelnummer
TEA6GSM48P36
Herstellernummer
6GSM48P36
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
48 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Gewindegänge pro Zoll:
1
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
17 mm
Gesamtlänge:
75.5 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
grau


