TEAFLEX - TEA6GSM36G06 RACC.GRIGIO IP66 SM36 GAS1 1/4 - 6GSM36G06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 36 mm
Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Drehbares Gewinde - nein
Packung
20 ST
EAN
8030343123007
Artikelnummer
TEA6GSM36G06
Herstellernummer
6GSM36G06
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
36 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Gewindegänge pro Zoll:
2
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
17 mm
Gesamtlänge:
69 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Farbe:
grau


