TEAFLEX - TEA6GSM23P16 RACC.GRIGIO IP66 SM23 PG16 - 6GSM23P16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 23 mm
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Art der Verbindung - Schnappverbindung
Packung
30 ST
EAN
8030343117303
Artikelnummer
TEA6GSM23P16
Herstellernummer
6GSM23P16
Hersteller
TEA
Nenndurchmesser:
23 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Art der Verbindung:
Schnappverbindung
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Gewindelänge:
14 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
22.6 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
38 mm
Farbe:
grau
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:
ja
Einsatztemperatur:
-40...105 °C


