Startseite

TEAFLEX - TEA6GFL29 FLANGIA 90? IP66 FL29 GRIGIO - 6GFL29

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA6GFL29 FLANGIA 90? IP66 FL29 GRIGIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Flansch

  • Art der Verbindung - sonstige

  • Gewindewerkstoff - Polyamid (PA)

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343124431

Artikelnummer

TEA6GFL29

Herstellernummer

6GFL29

Hersteller

TEA

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Flansch

Art der Verbindung:

sonstige

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Le curve a 90° a flangia grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permettono un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario.