Startseite

TEAFLEX - TEA6GCS3636 MANICOTTO GRIGIO IP66 CS3636 - 6GCS3636

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - gerade

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Nenngröße - 36...36 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Farbe - grau

Packung

  • 20 ST

EAN

8030343124516

Artikelnummer

TEA6GCS3636

Herstellernummer

6GCS3636

Hersteller

TEA

Ausführung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Nenngröße:

36...36 mm

Schutzart (IP):

IP66

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Il manicotto di giunzione è stato realizzato per permettere la continuità delle guaine corrugate senza ridurne il passaggio utile. Ideale per applicazioni di manutenzione mantenendo inalterate le caratteristiche del sistema. Soddisfa i requisiti standardnelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni, nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP66.