TEAFLEX - TEA6GCS2929 MANICOTTO GRIGIO IP66 CS2929 - 6GCS2929

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Einsatztemperatur - -40...105 °C
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Packung
20 ST
EAN
8030343124691
Artikelnummer
TEA6GCS2929
Herstellernummer
6GCS2929
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Nenngröße:
29...29 mm
Farbe:
grau
Il manicotto di giunzione è stato realizzato per permettere la continuità delle guaine corrugate senza ridurne il passaggio utile. Ideale per applicazioni di manutenzione mantenendo inalterate le caratteristiche del sistema. Soddisfa i requisiti standardnelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni, nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP66.


