TEAFLEX - TEA6GCS2323 MANICOTTO GRIGIO IP66 CS2323 - 6GCS2323

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Einsatztemperatur - -40...105 °C
Schutzart (IP) - IP66
Ausführung - gerade
Packung
30 ST
EAN
8030343119253
Artikelnummer
TEA6GCS2323
Herstellernummer
6GCS2323
Hersteller
TEA
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...105 °C
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Nenngröße:
23...23 mm
Farbe:
grau
Il manicotto di giunzione è stato realizzato per permettere la continuità delle guaine corrugate senza ridurne il passaggio utile. Ideale per applicazioni di manutenzione mantenendo inalterate le caratteristiche del sistema. Soddisfa i requisiti standardnelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni, nell'industria pesante e nel settore ferroviario IP66.


