TEAFLEX - TEA6GCS1717 MANICOTTO GRIGIO IP66 CS1717 - 6GCS1717

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - gerade
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - grau
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
50 ST
EAN
8030343123045
Artikelnummer
TEA6GCS1717
Herstellernummer
6GCS1717
Hersteller
TEA
Ausführung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
I manicotti di giunzione sono stati realizzati per permettere la continuità delle guaine corrugate senza ridurne il passaggio utile. Ideali per applicazioni di manutenzione mantenendo inalterate le caratteristiche del sistema. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche industriali e nelle applicazioni tecniche ad elevate prestazioni nell’industria pesante e nel settore ferroviario.


