Startseite

TEAFLEX - TEA6GBN23P21 CURVA 90?IP66 BN23 PG21 GRIGI - 6GBN23P21

KopierenKopieren
TEAFLEX - TEA6GBN23P21 CURVA 90?IP66 BN23 PG21 GRIGI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 23 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Schnappverbindung

Packung

  • 30 ST

EAN

8030343119628

Artikelnummer

TEA6GBN23P21

Herstellernummer

6GBN23P21

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

23 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Schnappverbindung

Gewindeart:

sonstige

Gewindeanschlussgröße:

PG21

Gewindegänge pro Zoll:

1

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Gewindelänge:

12 mm

Gesamtlänge:

90 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

grau

Le curve a 90° tipo BN grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permettono un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.