Startseite

TEAFLEX - TEA6GBN10M12 CURVA 90?IP66 BN10 M12 GRIGI - 6GBN10M12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 90°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M12 x 1,5

Packung

  • 100 ST

EAN

8030343121157

Artikelnummer

TEA6GBN10M12

Herstellernummer

6GBN10M12

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

12 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

90°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M12 x 1,5

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Gesamtlänge:

59.5 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Gewindelänge:

11 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

9.6 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

20 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

La curva a 90° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.