Startseite

TEAFLEX - TEA6GBF48N08 CURVA45?IP66 48NPT 2 GRIGIO - 6GBF48N08

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 48 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - 45°-Bogen

  • Bauform - Außengewinde

  • Nenngröße in Zoll - 2 Zoll

Packung

  • 10 ST

EAN

8030343129382

Artikelnummer

TEA6GBF48N08

Herstellernummer

6GBF48N08

Hersteller

TEA

Nenndurchmesser:

48 mm

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

45°-Bogen

Bauform:

Außengewinde

Nenngröße in Zoll:

2 Zoll

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

NPT

Gesamtlänge:

124.4 mm

Gewindewerkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Gewindelänge:

19 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

47 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

70 mm

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

ja

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

La curva a 45° grazie alla particolare costruzione senza spigoli interni permette un facile inserimento dei cavi annullando la possibilità che gli stessi vengano danneggiati. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.